LAPP ITALIA SRL - LPP53019001 SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY - 53019001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4044773157499
Artikelnummer
LPP53019001
Herstellernummer
53019001
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


