LAPP ITALIA SRL - LPP53018080 SKINTOP ST PG 42 RAL 7035 LGY - 53018080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindelänge - 13 mm
Schlüsselweite - 60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...38 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773157918
Artikelnummer
LPP53018080
Herstellernummer
53018080
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


