Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53016130 SKINTOP STR PF 1/2 RAL 7001 SGY - 53016130

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53016130 SKINTOP STR PF 1/2 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...9 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773159530

Artikelnummer

LPP53016130

Herstellernummer

53016130

Hersteller

LPP

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...9 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfest:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7001

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo, marca , modello LPP53016130 - SKINTOP STR 1 2 RAL 7001 GY