Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015650 SKINTOP BS PG 21 RAL 7001 SGY - 53015650

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 33 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773160208

Artikelnummer

LPP53015650

Herstellernummer

53015650

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

33 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13...18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili