Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015630 SKINTOP BS PG 13.5 RAL 7001 SGY - 53015630

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP53015630 SKINTOP BS PG 13.5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Schlüsselweite - 24 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773160284

Artikelnummer

LPP53015630

Herstellernummer

53015630

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili