Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015280 SKINTOP ST PG 42 RAL 9005 BK - 53015280

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Gewindelänge - 13 mm

  • Schlüsselweite - 60 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...38 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773161021

Artikelnummer

LPP53015280

Herstellernummer

53015280

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Gewindelänge:

13 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

35...38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione