Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP53015100 SKINTOP STR PG 7 RAL 7001 SGY - 53015100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Schlüsselweite - 15 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 1.5...5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773162271

Artikelnummer

LPP53015100

Herstellernummer

53015100

Hersteller

LPP

Gewindeart:

PG

Schlüsselweite:

15 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

1.5...5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

SKINTOP® STR, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con ampi intervalli di serraggio variabili e inserto di tenuta riduttore