LAPP ITALIA SRL - LPP53001010 SKINDICHT O-RING PG 7 (10X1.5) NBR - 53001010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Gummi
Anzahl der Durchführungen - 1
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Packung
100 ST
EAN
4044773164732
Artikelnummer
LPP53001010
Herstellernummer
53001010
Hersteller
LPP
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Gummi
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG


