LAPP ITALIA SRL - LPP52110027 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1.5 - 52110027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 67 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044774775326
Artikelnummer
LPP52110027
Herstellernummer
52110027
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
67 mm
Sechskant Eckmaß:
74.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...45 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Geschirmt:
ja


