LAPP ITALIA SRL - LPP52107820 SKINDICHT RWV-M 20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4044773167283
Artikelnummer
LPP52107820
Herstellernummer
52107820
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C


