LAPP ITALIA SRL - LPP52106740 SKINDICHT SHZ-M 20X1.5/16 - 52106740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Schutzart (IP) - IP55
Farbe - sonstige
Mit Gegenmutter - nein
Werkstoffgüte - Messing
Packung
25 ST
EAN
4044773169867
Artikelnummer
LPP52106740
Herstellernummer
52106740
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein


