Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52105540 SKINDICHT SHV-M-FKM 32X1.5/29/22 - 52105540

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52105540 SKINDICHT SHV-M-FKM 32X1.5/29/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - sonstige

  • Mit Gegenmutter - nein

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773173833

Artikelnummer

LPP52105540

Herstellernummer

52105540

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Pressacavo; Pressacavo; M 32; Campo di serraggio (min./max.): 19.5 - 21.8 mm; Misura della chiave 1: 40.0; Ottone nichelato; UV-resistant; IP 68 - 10 bar;