Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104572 SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5 - 52104572

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104572 SKINDICHT MR-M ATEX 25X1.5/20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 7 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773177589

Artikelnummer

LPP52104572

Herstellernummer

52104572

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

7 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Einsatztemperatur:

-30...90 °C

SKINDICHT® MR-M ATEX, riduttori, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti