Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104505 SKINDICHT KU-M 16X1,5/12X1,5 LGY - 52104505

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104505 SKINDICHT KU-M 16X1,5/12X1,5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

4044773178449

Artikelnummer

LPP52104505

Herstellernummer

52104505

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Espansione / Riduzione, marca , modello LPP52104505 - SKINDICHT KU-M 16X1 5 12X1 5 FLACHE FORM