LAPP ITALIA SRL - LPP52104496 SKINDICHT MA-PG/M 16/25X1.5 HIGH - 52104496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ausführung - gerade
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
50 ST
EAN
4044773178654
Artikelnummer
LPP52104496
Herstellernummer
52104496
Hersteller
LPP
Mit Außengewinde:
ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein


