LAPP ITALIA SRL - LPP52104491 SKINDICHT MA-PG/M 9/16X1.5 HIGH - 52104491

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - vernickelt
Packung
50 ST
EAN
4044773178753
Artikelnummer
LPP52104491
Herstellernummer
52104491
Hersteller
LPP
Mit Außengewinde:
ja
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein


