LAPP ITALIA SRL - LPP52104488 SKINDICHT KU-M 63X1.5/32X1.5 LGY - 52104488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
5 ST
EAN
4044773178807
Artikelnummer
LPP52104488
Herstellernummer
52104488
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


