Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104481 SKINDICHT KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY - 52104481

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104481 SKINDICHT KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773178951

Artikelnummer

LPP52104481

Herstellernummer

52104481

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica