Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104462 SKINDICHT ME-M 50X1.5/63X1.5 - 52104462

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104462 SKINDICHT ME-M 50X1.5/63X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773179255

Artikelnummer

LPP52104462

Herstellernummer

52104462

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

63

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® ME-M, espansore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti