Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104317 SKINDICHT MR-M 40X1.5/25X1.5 - 52104317

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104317 SKINDICHT MR-M 40X1.5/25X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4044773180312

Artikelnummer

LPP52104317

Herstellernummer

52104317

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Espansione / Riduzione, marca , modello LPP52104317 - SKINDICHT MR-M 40X1 5 25X1 5