Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104313 SKINDICHT MR-M 25X1.5/16X1.5 - 52104313

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104313 SKINDICHT MR-M 25X1.5/16X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773180404

Artikelnummer

LPP52104313

Herstellernummer

52104313

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti