LAPP ITALIA SRL - LPP52104311 SKINDICHT MR-M 20X1.5/12X1.5 - 52104311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Werkstoff - Messing
Packung
100 ST
EAN
4044773180459
Artikelnummer
LPP52104311
Herstellernummer
52104311
Hersteller
LPP
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein


