Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52104240 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/16 - 52104240

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52104240 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773180855

Artikelnummer

LPP52104240

Herstellernummer

52104240

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici