LAPP ITALIA SRL - LPP52104230 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/13.5 - 52104230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Außengewinde - ja
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ausführung - gerade
Einsatztemperatur - -20...80 °C
Packung
50 ST
EAN
4044773180879
Artikelnummer
LPP52104230
Herstellernummer
52104230
Hersteller
LPP
Mit Außengewinde:
ja
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein


