LAPP ITALIA SRL - LPP52103415 SKINDICHT BL-M HEX. 16X1.5 +O-RING - 52103415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773181739
Artikelnummer
LPP52103415
Herstellernummer
52103415
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing


