LAPP ITALIA SRL - LPP52101973 SKINDICHT MR-M HEX. 32X1.5/25X1.5+O-RING - 52101973

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 36 mm
Werkstoff - Metall
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773471878
Artikelnummer
LPP52101973
Herstellernummer
52101973
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein




