Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100305 SKINDICHT EKU-M 40X1.5/50X1.5 LGY - 52100305

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100305 SKINDICHT EKU-M 40X1.5/50X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773334876

Artikelnummer

LPP52100305

Herstellernummer

52100305

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® EKU-M, accessori per pressacavi metrici con filettatura più grande dei fori filettati presenti