Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52100303 SKINDICHT EKU-M 25X1.5/32X1.5 LGY - 52100303

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52100303 SKINDICHT EKU-M 25X1.5/32X1.5 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4044773334890

Artikelnummer

LPP52100303

Herstellernummer

52100303

Hersteller

LPP

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

SKINDICHT® EKU-M, accessori per pressacavi metrici con filettatura più grande dei fori filettati presenti