LAPP ITALIA SRL - LPP52024852 SKINDICHT BLK-GL PG16 RAL 7035 LGY - 52024852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773346862
Artikelnummer
LPP52024852
Herstellernummer
52024852
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne


