LAPP ITALIA SRL - LPP52024850 SKINDICHT BLK-GL PG11 RAL 7035 LGY - 52024850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773346886
Artikelnummer
LPP52024850
Herstellernummer
52024850
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)


