LAPP ITALIA SRL - LPP52023604 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) FKM - 52023604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Innendurchmesser - 26 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
50 ST
EAN
4044773355345
Artikelnummer
LPP52023604
Herstellernummer
52023604
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Innendurchmesser:
26 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG


