Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52020523 SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52020523 SKINDICHT WN-M 20X1.5 LGY WO. HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 200 ST

EAN

4044773414301

Artikelnummer

LPP52020523

Herstellernummer

52020523

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

geschlossen

Halogenfrei:

nein

SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione