Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52020513 SKINDICHT WN-M 16X1.5 WO. HOLE - 52020513

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52020513 SKINDICHT WN-M 16X1.5 WO. HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 15 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773414479

Artikelnummer

LPP52020513

Herstellernummer

52020513

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

15 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione