LAPP ITALIA SRL - LPP52006600 SKINDICHT BLK-M 12X1.5 RAL 7035 LGY - 52006600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044773428469
Artikelnummer
LPP52006600
Herstellernummer
52006600
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo


