Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006515 SKINDICHT SVRX 7252-Z - 52006515

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006515 SKINDICHT SVRX 7252-Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 72

  • Gewindelänge - 16 mm

  • Schlüsselweite - 70 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773429183

Artikelnummer

LPP52006515

Herstellernummer

52006515

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

72

Gewindelänge:

16 mm

Schlüsselweite:

70 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP56

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Geschirmt:

ja

SKINDICHT® SVRX, pressacavo metrico in ottone con versione CEM per cavi con diametro fino a 83mm