Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006150 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 52006150

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006150 SKINDICHT BLK-GL-M 40X1.5 RAL 7035 LGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773431728

Artikelnummer

LPP52006150

Herstellernummer

52006150

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati