LAPP ITALIA SRL - LPP52006147 SKINDICHT BLK-GL-M 32X1.5 +O-RING LGY - 52006147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773431780
Artikelnummer
LPP52006147
Herstellernummer
52006147
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati


