Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP52006101 SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY - 52006101

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP52006101 SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4044773432756

Artikelnummer

LPP52006101

Herstellernummer

52006101

Hersteller

LPP

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

ja

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati