LAPP ITALIA SRL - LPP52006100 SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 RAL 7035 LGY - 52006100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - nein
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4044773432787
Artikelnummer
LPP52006100
Herstellernummer
52006100
Hersteller
LPP
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
ja
SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati


