LAPP ITALIA SRL - LPP52000130 SKINDICHT GMK PG 11 RAL 7035 LGY - 52000130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4044773421163
Artikelnummer
LPP52000130
Herstellernummer
52000130
Hersteller
LPP
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


