LAPP ITALIA SRL - LPP4512372S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 VTWH - 4512372S/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
250 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044774700946
Artikelnummer
LPP4512372S/250
Herstellernummer
4512372S/250
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0.98 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
10.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
13 kg/km
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


