Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44429337 EPIC POWER LS1.5 A SCM 3,6MM AU 4,0-6,0 - 44429337

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44429337 EPIC POWER LS1.5 A SCM 3,6MM AU 4,0-6,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...6 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...6 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4044775043592

Artikelnummer

LPP44429337

Herstellernummer

44429337

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...6 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

3.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Contatto per connettori industriali modello EPIC M 40 CIRCON ACC LAPP ITALIA