LAPP ITALIA SRL - LPP44423145 EPIC POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) - 44423145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 630 V
Verschmutzungsgrad - 3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044776705734
Artikelnummer
LPP44423145
Herstellernummer
44423145
Hersteller
LPP
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein


