Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44423142 EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1) - 44423142

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44423142 EPIC POWER M12 F6A 3+PE M 8-10 (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 8...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776705703

Artikelnummer

LPP44423142

Herstellernummer

44423142

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

8...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

12 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore; Connettore; M 12 power; M12 Codifica S; Spina; Numero di contatti: 3+PE; per sezione (min./max.): 0.75mm? - 1.5mm?; Campo di serraggio (min./max.): 8mm - 10mm