Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44423062 EPIC POWER M17 F6 6+PE M 3,5-11 (5) - 44423062

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44423062 EPIC POWER M17 F6 6+PE M 3,5-11 (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 17

  • Durchmesser des Steckverbinders - 21.3 mm

  • Bemessungsstrom In - 14 A

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776704942

Artikelnummer

LPP44423062

Herstellernummer

44423062

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

17

Durchmesser des Steckverbinders:

21.3 mm

Bemessungsstrom In:

14 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.06...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.06...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.06...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.06...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare modello EPIC M17 POWER F6 6 PE M 3 5-11 (5) LAPP ITALIA