LAPP ITALIA SRL - LPP44423052 EPIC POWER M17 D6 6+PE F 3,5-11 (5) - 44423052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 17
Durchmesser des Steckverbinders - 21.3 mm
Bemessungsstrom In - 14 A
Packung
5 ST
EAN
4044776704843
Artikelnummer
LPP44423052
Herstellernummer
44423052
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
17
Durchmesser des Steckverbinders:
21.3 mm
Bemessungsstrom In:
14 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.06...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.06...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.06...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.06...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


