LAPP ITALIA SRL - LPP44420301 EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1) - 44420301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Gehäusefarbe - rot
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Packung
1 ST
EAN
4044775039328
Artikelnummer
LPP44420301
Herstellernummer
44420301
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
rot
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
Bajonett
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Bajonett
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67






