LAPP ITALIA SRL - LPP44420273 EPIC POWERLOCK A1 S N/BL SP M12 (1) - 44420273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Gehäusefarbe - blau
Anordnung der Kabelzuführung - oben
Packung
1 ST
EAN
4044774845807
Artikelnummer
LPP44420273
Herstellernummer
44420273
Hersteller
LPP
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
blau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
Bajonett
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Bajonett
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67