Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420226 EPIC POWERLOCK A6 C PE/GN QP M12 (1) - 44420226

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420226 EPIC POWERLOCK A6 C PE/GN QP M12 (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - sonstige

  • Art der Verriegelung - Bajonett

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774846231

Artikelnummer

LPP44420226

Herstellernummer

44420226

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Art der Verriegelung:

Bajonett

Breite:

57 mm

Höhe:

75.3 mm

Tiefe:

57 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

grün

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

Bajonett

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Base da pannello; Base da pannello; per sezione (min./max.): 35mm? - 240mm?;