Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420220 EPIC POWERLOCK D6 C L3/GY M40 (1) - 44420220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

  • Gehäusefarbe - grau

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846293

Artikelnummer

LPP44420220

Herstellernummer

44420220

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

Bajonett

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Bajonett

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori EPIC® POWERLOCK D6 C Connettore per cavo EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²